Hakenschraube mit metrischem Gewinde, Edelstahl A2 blank
HAKSHR-A2-M8X80
Art.-Nr. 5067009020
EAN 4061975693860
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Länge (1) | 80 mm |
Gewindelänge (lg) (lg) | 25 mm |
Schaftdurchmesser | 7,1 mm |
Öffnungsweite (w) | 10 mm |