Hakenschraube mit Mutter
HAKSHR-M.MU-(A2K)-M6X65
Art.-Nr. 5067009000
EAN 4061975693846
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (1) | 65 mm |
Gewindelänge (lg) (lg) | 40 mm |
Schaftdurchmesser | 5,2 mm |
Öffnungsweite (w) | 10 mm |