Hakenklammer Typ HK
KLR-DL-HK-GEHARZT-(A2K)-60MM
Art.-Nr. 5089350000
EAN 4058794205077
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Ideal für Lackierkabinen
![]() | |
Breite (b1) | 11,3 mm |
Länge (l1) | 60 mm |
Länge 2 (l2) | 13 mm |
Drahtbreite | 1,65 mm |
Drahtstärke | 1,85 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Geharzt |
Anzahl pro Palette | 540000 STK |
Zulassung | Nein |
