Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Haken für Drahtseilsystem 1,5 mm

DEHAK-AUSHAENGESICHERUNG-(TYP 15)

Art.-Nr. 5255000490

EAN 4068362445774

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Haken für Drahtseilsystem 1,5 mm

Art.-Nr. 5255000490

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robustes Hakenelement zur flexiblen Befestigung und schnellen Montage von Drahtseilsystemen.
  • Der Haken ist speziell für 1,5-mm-Drahtseile konzipiert und bietet eine flexible Lösung für Endbefestigungen.

  • Er ermöglicht ein schnelles Einhängen und Lösen von Installationen, ideal für temporäre oder variable Befestigungen.

  • Durch seine kompakte Bauweise ist der Haken einfach zu handhaben und platzsparend.

  • Perfekt geeignet für Anwendungen, bei denen Flexibilität und Sicherheit gefragt sind.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Haken für Drahtseilsystem 1,5 mm eignet sich hervorragend zur flexiblen Befestigung und schnellen Montage von Drahtseilsystemen in verschiedenen Anwendungen.

Empfohlene Zuglast

0,25 kN

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Länge

35,35 mm

Durchmesser

11,58 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen