Haken-Set für Wandhalterung
Hakenset für Wandhalterung
4GUCLIPS+8STI-ZU-1017+1018-L120MM-BRN
Art.-Nr. 1951502611
EAN 4065232868329
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Wandhalterungen individuell gestaltbar und beliebig zu erweitern
- Erweiterbar, entweder mit Haken oder Clips und die Anzahl der Aufhängungen
- Beide Wandhalterungen können auch kombiniert werden, dafür einfach an den Enden zusammenstecken
- Haken und Gummiclips können auch gemischt werden
FDA konforme Rohstoffe
Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden
Voll durchgefärbt und in 5 verschiedenen Farben erhältlich
Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Datenblätter(X)
Farbe | Braun |
Werkstoff | Thermoplastische Elastomere/Kautschuk |
Höhe | 20 mm |
Breite | 80 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,050 g |