Hajtóműolaj, TRIATHLON Gear Trax 75W-80
Hajtóműolaj, TRIATHLON Gear Trax 75W-80
Cikksz. 0897475804
EAN 4049557782102
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 60 l |
Olajtípus | HC-szintézis |
Viszkozitási osztály | 75W-80 |
Hajtóműolajokhoz engedélyezve | API GL 3+ |
Ajánlott alkalmazási területek hajtóműolajokhoz | DAF, Iveco, Renault teherautó, MAN 341 E3 típus, MAN 341 Z3 típus, ZF-TE-ML 02D, Volvo 97305, Eaton meghosszabbított olajcsere periódus (300000 Km) |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 60 Hónap |
Sűrűség | 0,88 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 15 °C-on |
Min. gyulladáspont | 228 °C |
Dermedéspont | -48 °C |
ASTM színkód | 2 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!