Hajtóműolaj, TRIATHLON Gear 80W
Hajtóműolaj, TRIATHLON Gear 80W
Cikksz. 0897480004
EAN 4011231895675
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 60 l |
Olajtípus | Ásványi |
Viszkozitási osztály | 80W |
Hajtóműolajokhoz engedélyezve | API GL 4, BUP 235.1, MAN 341 Z2 típus, MAN 341 E1 típus, MIL-L 2105 |
Ajánlott alkalmazási területek hajtóműolajokhoz | ZF 17A, ZF 02B |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 60 Hónap |
Sűrűség | 0,91 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 15 °C-on |
Dermedéspont | -27 °C |
ASTM színkód | 3,5 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!