Hajtóműolaj, TRIATHLON Gear 75W-90
Hajtóműolaj, TRIATHLON Gear 75W-90
Cikksz. 0897475923
EAN 4050382137999
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 20 l |
Olajtípus | Teljesen szintetikus |
Viszkozitási osztály | 75W-90 |
Hajtóműolajokhoz engedélyezve | API GL 4+, Ford ESD M2C 175-A |
Ajánlott alkalmazási területek hajtóműolajokhoz | VW 50150 (G50), ZF-TE-ML 08A |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 60 Hónap |
Sűrűség | 0,88 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 15 °C-on |
Min. gyulladáspont | 215 °C |
Dermedéspont | -42 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!