Haftvermittler Contact Clean
Haftvermittler Klarprimer
HAFTGRND-SHBKLEBST-(CONTACT-CLEAN)-PAD
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Transparenter Haftvermittler für Scheibenklebstoff Revolution
- Aktivator für Rückschnitt (Restraupe) und PU/PVC-vorbeschichtete Scheiben
Produkt bietet keinen UV-Schutz. Bitte nicht nachwischen. Gebinde vor dem Öffnen gut schütteln.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Sämtliche Scheiben im Bereich Autoersatzverglasung für PKW und Kleintransporter. Vorbehandlung der Scheibe bei Ersatzverglasung (keramikbeschichtet).
Die Oberflächen müssen absolut trocken, sauber und fettfrei sein. Dazu die Haftflächen mit Aktive Reiniger säubern. Haftvermittler Contact Clean vor der Anwendung schütteln. Danach kann der Contact Clean aufgetragen werden. Anleitung Pad, Art.-Nr. 0890024515: Das Pad wird durch ein kurzes Knicken des Griffes (leichtes Knackgeräusch) aktiviert. Der Inhalt wird mit der Textilseite (rot) über den Bereich des Siebkeramikbereiches aufgebracht. Es reicht eine einmalige Anwendung. Der Scheibenklebstoff kann nach vollständigem Ablüften (15 Minuten) appliziert werden. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Gebinde | Pad |
Inhalt | 1.1 ml |
Chemische Basis | Naphtha |
Farbe | Transparent |
Ablüftzeit min. | 15 min |
Ablüftzeit Bedingung | bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 25 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!