Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Haftteller ohne Loch M14 weich für Trockenschleifpapier

HAFTTE-KLETT-WEICH-O.LO-D115

Art.-Nr. 058660005

EAN 4011231000215

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Haftteller ohne Loch M14 weich für Trockenschleifpapier

Art.-Nr. 058660005
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
  • Haftteller aus Glasfiber für höchste Standzeit

  • Die Haftteller sind mit einer Bohrung versehen, weshalb im Lieferumfang immer eine M 8 und eine 5/16 in Schraube sowie 1 Halteklammer und 2 Distanzscheiben enthalten sind.

  • Eine eingespritzte Metallscheibe verhindert das Ausbrechen der Anschlussschraube

  • Die weiche Ausführung (gelb) mit einer Härte von Shore 15-25 A eignet sich besonders für sehr feine bis mittlere Schliffbilder (ab ca. Korn 180).
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser (Ø)

115 mm

Ausführung

Weich

Haftsystem

Klett

Anschlussgewinde

M14

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen