Haftteller ohne Loch M14 hart für Trockenschleifpapier
Haftteller ohne Loch M14 hart
HAFTTE-KLETT-HART-M14-D115
Art.-Nr. 058660015
EAN 4011231000222
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Haftteller aus Glasfiber für höchste Standzeit
Die Haftteller sind mit einer Bohrung versehen, weshalb im Lieferumfang immer eine M 8 und eine 5/16 in Schraube sowie 1 Halteklammer und 2 Distanzscheiben enthalten sind.
Eine eingespritzte Metallscheibe verhindert das Ausbrechen der Anschlussschraube
Die harte Ausführung (schwarz) mit einer Härte von Shore 30-40 A eignet sich für mittlere und sehr grobe Schliffbilder (bis ca. Korn 180).
Datenblätter(X)
Durchmesser (Ø) | 115 mm |
Lochbild | Ungelocht |
Ausführung | Hart |
Haftsystem | Klett |
Anschlussgewinde | M14 |