Haftennagel für DIGA WO-HN 28/35
Haftnagel DIGA WO-HN Stahl feuerverzinkt
NGL-(DIGA WO-HN)-GAS-(TZN)-2,8X25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferumfang:
- Rundkopf-Haftennägel 24°
- 2 Gaskartuschen 0864900002(1 Kartusche für ca. 1.000 Nägel)
Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)
Datenblätter(X)
Nagellänge (Ls) | 25 mm |
Nageldurchmesser (Øds) | 2,8 mm |
Kopfdurchmesser (Ø dk) | 7,5 mm |
Werkstoff Nagel | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Ausführung | Gerillt |
Anzahl Kartuschen | 2 STK |
Inhalt | 30 ml |
Anzahl Nägel | 2000 STK |
Magazinlänge (Lg) | 184 mm |