Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Haftennagel Edelstahl A2, magaziniert

Haftnagel DIGA WO-HN Edelstahl A2
NGL-(DIGA WO-HN)-GAS-A2-2,8X32

Art.-Nr. 0864932832

EAN 4061975598165

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Haftennagel Edelstahl A2, magaziniert

Art.-Nr. 0864932832
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
Passend für DIGA WO-HN 28/35

Lieferumfang:


  • Rundkopf-Haftennägel 24°

  • 2 Gaskartuschen 0864900002(1 Kartusche für ca. 1.000 Nägel)

Nägel nach DIN EN 14952 und A1 (Eurocode 5)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nagellänge (Ls)

32 mm

Nageldurchmesser (Øds)

2,8 mm

Kopfdurchmesser (Ø dk)

7,5 mm

Werkstoff Nagel

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Ausführung

Gerillt

Anzahl Kartuschen

2 STK

Inhalt

30 ml

Anzahl Nägel

2000 STK

Magazinlänge (Lg)

184 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen