Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Hafif seri LN tipi basit PP

Hafif seri LN tipi basit PP

Ürün no. 0599631060

EAN 4060052658471

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Hafif seri LN tipi basit PP

Ürün no. 0599631060
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
Lightweight series, simple design, PP
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal boyut

1

İç çap (d1)

6 mm

İç çap 2 (d2)

6,8 mm

Delik mesafesi (e1)

9 mm

Boru mesafesi (L3)

7 mm

Uzunluk (l1)

22 mm

Genişlik (b4)

14,5 mm

Yükseklik (h1)

13,5 mm

Malzeme

PP - Polipropilen

Renk

Yeşil

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler