Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Hafif metal su terazisi, ekstra güçlü mıknatıs

Hafif metal su terazisi, ekstra güçlü mıknatıs

Ürün no. 0714644108

EAN 4050642402355

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Hafif metal su terazisi, ekstra güçlü mıknatıs

Ürün no. 0714644108
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
Extra-strong, stable light metal rectangular profile
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

80 cm

Yükseklik (H)

30 mm

Genişlik (B)

60 mm

Mıknatıs sayısı

2 ADET

Ölçüm doğruluğu (uzunluk başına)

0,5 mm/m

Başüstü ölçümleri için ölçüm doğruluğu (uzunluk başına)

0,75 mm/m

Derece ölçüm doğruluğu

0,029 derece

Başüstü ölçümleri için derece ölçüm doğruluğu

0,043 Derece

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler