Hafif metal su terazisi
Hafif metal su terazisi, döküm mıknatıs
LEVL-LMET-LMET-DIECAST-V-NUT-L25CM
Ürün no. 0714644125
EAN 4050642417717
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Mükemmel okuma ve basit eğim belirleme
%1 ve %2 eğimler için altı çizgili seviye
Eğimlerin doğrudan test edilmesi
Ölçeklendirmeli 360° dönüş açısı seviyesi
Sıvı rengi solmaz, değişken sıcaklıklarda maksimum hassasiyet
Floresan seviye sıvısı, UV radyasyonuna son derece dirençli
Borular, profiller ve çelik parçalar üzerinde ekstra güçlü tutuş
V şekilli oluk ve nadir toprak mıknatısları ile frezelenmiş ölçüm yüzeyi
En zorlu uygulamalar için
Ekstra güçlü döküm alüminyum profil
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 25 cm |
Yükseklik (H) | 20 mm |
Genişlik (B) | 50 mm |
Mıknatıs sayısı | 2 ADET |
Ölçüm doğruluğu (uzunluk başına) | 0,5 mm/m |
Başüstü ölçümleri için ölçüm doğruluğu (uzunluk başına) | 0,75 mm/m |
Derece ölçüm doğruluğu | 0,029 derece |
Başüstü ölçümleri için derece ölçüm doğruluğu | 0,043 Derece |