HVCA Ultrasonik Kaçak Dedektörü 2'si 1 arada
HVCA Ultrasonik Kaçak Dedektörü 2'si 1 arada
Ürün no. 1952001399
EAN 4056807684611
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kalıcı olarak monte edilmiş şarj edilebilir pil/pil | Hayır |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Şarj edilebilir pil/pil ağırlığı | 38 g |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Alkali |
Destekleyici döşeme altlığı ağırlığı | 20 g |
Genişlik | 305 mm |
Yükseklik | 85 mm |
Uzunluk | 345 mm |
Nominal voltaj | 8,4 V/DC |
WEEE (atık elektrikli ve elektronik cihazları geri alma) | 5 |