Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

HVCA 2in1 ultrasonic leak-detection device

HVCA 2in1 ultrasonic leak-detection device

Art.-nr. 1952001399
EAN 4056807684611
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
For localising leaks by means of ultrasonic waves that do not penetrate glass, rubber or metal. Mechanical noise is localised by means of a contact sensor
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Oppladbart batteri/batteri permanent installert

Nei

Antall oppladbare batterier/batterier

2 STK

Vekt av oppladbart batteri/batteri

38 g

Type oppladbart batteri/batteri

Alkali

Vekt av støtteunderlag

20 g

Bredde

305 mm

Høyde

85 mm

Lengde

345 mm

Nominell spenning

8.4 V/DC

WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)

5

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger