Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

HSS Bi-Metall Zylindersägen Sortiment 16-teilig

Zylindersägen-Sortiment HSS-Bimetall 16-tlg. SOKO
SAE-ZYL-SOKO-HSS-(19-76MM)-16TLG

Art.-Nr. 5964063205

EAN 4062856623877

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
HSS Bi-Metall Zylindersägen Sortiment 16-teilig

Art.-Nr. 5964063205
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
Sortiment mit den gängigsten Abmessungen für Elektriker, Schlosser und das Sanitärhandwerk. Ohne Koffer für den direkten Einsatz in vorhandene Koffer, Regale und Fahrzeugeinrichtungen im ORSY Systemmaß 4.4.1
Hinweis

Beim Bearbeiten von Metallen (mit Ausnahme von Gusseisen) Bohr- und Schneidöl verwenden. Es sorgt für einen sauberen Schnitt und verlängert die Lebensdauer der Zylindersägen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

16 STK

Systemmaß

4.4.1

HSS Bi-Metall Zylindersägen Sortiment 16-teilig inklusive:
1 x
Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer

AUFN-ZYLSAE-(A2)-(32-200MM)

Beschreibung:
Schaftdurchmesser: 11 mm; 32 - 200 mm
Menge: 1 x
1 x
Aufnahme A4 mit Zentrierbohrer

AUFN-ZYLSAE-6KT-(A4)-(14-30MM)

Beschreibung:
Schaftdurchmesser: 6.35 mm; Geeignet für Lochsägendurchmesser: 14 - 30 mm
Menge: 1 x
1 x
Schleuderfeder A7

FED-ZYLSAE-(A7)-HSS-BIMET

Beschreibung: Zum Ausdrücken des ausgeschnittenen Werkstückes
Menge: 1 x
1 x
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D19MM

Beschreibung:
19 mm; Schnitttiefe: 32 mm
Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz
Menge: 1 x
1 x
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D22MM

Beschreibung:
22 mm; Schnitttiefe: 32 mm
Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz
Menge: 1 x
1 x
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D25MM

Beschreibung:
25 mm; Schnitttiefe: 32 mm
Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz
Menge: 1 x
1 x
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D32MM

Beschreibung:
32 mm; Schnitttiefe: 32 mm
Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz
Menge: 1 x
1 x
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D35MM

Beschreibung:
35 mm; Schnitttiefe: 32 mm
Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz
Menge: 1 x
1 x
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D38MM

Beschreibung:
38 mm; Schnitttiefe: 32 mm
Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz
Menge: 1 x
1 x
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D44MM

Beschreibung:
44 mm; Schnitttiefe: 32 mm
Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz
Menge: 1 x
1 x
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D51MM

Beschreibung:
51 mm; Schnitttiefe: 32 mm
Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz
Menge: 1 x
1 x
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D57MM

Beschreibung:
57 mm; Schnitttiefe: 32 mm
Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz
Menge: 1 x
1 x
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D64MM

Beschreibung:
64 mm; Schnitttiefe: 32 mm
Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz
Menge: 1 x
1 x
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D68MM

Beschreibung:
68 mm; Schnitttiefe: 32 mm
Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz
Menge: 1 x
1 x
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D76MM

Beschreibung:
76 mm; Schnitttiefe: 32 mm
Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz
Menge: 1 x
1 x
System-Einlage Schaum 4.4.1

SYSEINLG-SCHAUM-(F.5964063200)

Beschreibung: Für die sichere Lagerung von Werkzeugen, Produkten zur Materialbearbeitung und Maschinen. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x