Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
HSS Bi-Metall Zylindersägen Sortiment 16-teilig im System-Koffer - SAE-ZYL-SYSKO-HSS-(19-76MM)-16TLG HSS Bi-Metall Zylindersägen Sortiment 16-teilig im System-Koffer - SAE-ZYL-SYSKO-HSS-(19-76MM)-16TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

HSS Bi-Metall Zylindersägen Sortiment 16-teilig im System-Koffer - SAE-ZYL-SYSKO-HSS-(19-76MM)-16TLG - 1
HSS Bi-Metall Zylindersägen Sortiment 16-teilig im System-Koffer - SAE-ZYL-SYSKO-HSS-(19-76MM)-16TLG - 2

HSS Bi-Metall Zylindersägen Sortiment 16-teilig im System-Koffer

Zylindersägen-Sortiment HSS-Bimetall 16-tlg. Sysko
SAE-ZYL-SYSKO-HSS-(19-76MM)-16TLG
SYSTEMKOFFER

Art.-Nr. 5964063200
EAN 4046777219913
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
Mit den gängigsten Abmessungen für Elektriker, Schlosser und das Sanitärhandwerk.
Hinweis

Beim Bearbeiten von Metallen (mit Ausnahme von Gusseisen) Bohr- und Schneidöl verwenden. Es sorgt für einen sauberen Schnitt und verlängert die Lebensdauer der Zylindersägen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

16 STK

Systemmaß

4.4.1

HSS Bi-Metall Zylindersägen Sortiment 16-teilig im System-Koffer inklusive:
1 x
Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer

AUFN-ZYLSAE-(A2)-(32-200MM)

Beschreibung:
32 - 200 mm
Menge: 1 x
1 x
Aufnahme A4 mit Zentrierbohrer

AUFN-ZYLSAE-6KT-(A4)-(14-30MM)

Beschreibung:
14 - 30 mm
Menge: 1 x
1 x
Schleuderfeder A7

FED-ZYLSAE-(A7)-HSS-BIMET

Beschreibung: Zum Ausdrücken des ausgeschnittenen Werkstückes
Menge: 1 x
1 x
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D19MM

Beschreibung:
Durchmesser: 19 mm;Schnitttiefe: 32 mm
Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz
Menge: 1 x
1 x
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D22MM

Beschreibung:
Durchmesser: 22 mm;Schnitttiefe: 32 mm
Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz
Menge: 1 x
1 x
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D25MM

Beschreibung:
Durchmesser: 25 mm;Schnitttiefe: 32 mm
Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz
Menge: 1 x
1 x
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D32MM

Beschreibung:
Durchmesser: 32 mm;Schnitttiefe: 32 mm
Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz
Menge: 1 x
1 x
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D35MM

Beschreibung:
Durchmesser: 35 mm;Schnitttiefe: 32 mm
Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz
Menge: 1 x
1 x
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D38MM

Beschreibung:
Durchmesser: 38 mm;Schnitttiefe: 32 mm
Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz
Menge: 1 x
1 x
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D44MM

Beschreibung:
Durchmesser: 44 mm;Schnitttiefe: 32 mm
Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz
Menge: 1 x
1 x
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D51MM

Beschreibung:
Durchmesser: 51 mm;Schnitttiefe: 32 mm
Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz
Menge: 1 x
1 x
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D57MM

Beschreibung:
Durchmesser: 57 mm;Schnitttiefe: 32 mm
Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz
Menge: 1 x
1 x
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D64MM

Beschreibung:
Durchmesser: 64 mm;Schnitttiefe: 32 mm
Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz
Menge: 1 x
1 x
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D68MM

Beschreibung:
Durchmesser: 68 mm;Schnitttiefe: 32 mm
Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz
Menge: 1 x
1 x
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D76MM

Beschreibung:
Durchmesser: 76 mm;Schnitttiefe: 32 mm
Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz
Menge: 1 x
1 x
System-Einlage Schaum 4.4.1

SYSEINLG-SCHAUM-(F.5964063200)

SYSTEMKOFFER
Beschreibung: Für die sichere Lagerung von Werkzeugen, Produkten zur Materialbearbeitung und Maschinen. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-KARTON

MASTER M-CUBE
Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde
x 1 St.