Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

HSCo spot weld cutter Longlife for Spotle TH-902

HSCo spot weld cutter Longlife for Spotle TH-902

Cikksz. 0710141080

EAN 4061975395030

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
HSCo spot weld cutter Longlife for Spotle TH-902

Cikksz. 0710141080
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
The extremely durable spot weld cutter with Magma multi-layer coating for loosening spot welds with pneumatic Spotle machines TH-902 and T-575 on high-strength bodywork panels of up to 1200 N/mm2 strength on all kinds of vehicles
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Minőség

Würth-Standard

Vágóél anyaga

HSCo

Bevonat

Magma többrétegű bevonat

Fogak száma

2 darab

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1200 N/mm²

Átmérő

8 mm

Hosszúság

40 mm

Szárátmérő

7,5 mm

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Furatminőség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz