HSCo Multi Performance kombinált menetfúró
Kombi menetfúró, HSCo Multi Performance
MFÚRÓ-KOMBI-HSCO-MULTI-PERFORMANCE-M3
Cikksz. 0658500300
EAN 4062856142521
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
3 az 1-ben: fúrás, menetvágás és süllyesztés/sorjázás egyetlen munkafolyamatban
Nincs szükség szerszámcserére, idő- és költségtakarékos
Az első kombinált menetfúró, amely a lemezacél megmunkálásán felül vastagabb munkadarabokhoz is használható
A hagyományos kombinált menetfúrókkal szemben dupla mélységű fúrást, menetvágást és süllyesztést/sorjázást tesz lehetővé (2xD az 1xD helyett)
Az első kombinált menetfúró, amelynek használata nem csak a max. 600 N/mm² szilárdságú anyagokban megengedett, hanem majdnem minden anyaghoz megfelelő
Újonnan kifejlesztett szerszámgeometria és HSCo vágóanyag
Jelentősen hosszabb élettartam a hagyományos kombinált menetfúrókéhoz képest
Újonnan kifejlesztett szerszámgeometria és HSCo vágóanyag
Nagyon gyors, pontos munkavégzés
Spirálfúró Speed geometriával
Optimális központosítás íves felületek megmunkálásakor
Spirálfúró 135° fokos csúcsszöggel és optimalizált keresztköszörüléssel
A sokszög alakú és a hengeres szár kombinációjával kialakított új generációs szár négyszög csatlakozással
A sokszög alakú szár meggátolja a fúrótokmányban az elfordulást, optimális erőátvitelt biztosít és megóvja a fúrótokmányt a sérülésektől
Kizárólag a Würthnél kapható
- A DIN74-1 szerinti süllyesztések elvégzése süllyesztett fejű csavarokhoz (DIN 7991 szerinti) nem lehetséges.
- Akkus fúrókban, valamint kézi, oszlopos és állványos fúrókban történő használathoz.
- Elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot kell használni.
- A szerszám/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban.
Adatlapok(X)
Fontos, hogy a fordulatszámot a fúrási folyamat után drasztikusan csökkentse a menetvágáshoz és a süllyesztéshez/sorjázáshoz. Az anyagtól és a szerszám átmérőjétől függő ajánlott vágási értékek megtalálhatók az online webáruházban lévő áttekintő táblázatban.
Menettípus x névleges átmérő | M3 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Nemesacél, Titán, Színesfém |
Furattípus | Szavatolt hézagú furat ≤ 2xD |
Minőség | ZEBRA-Premium |
A következő géptípushoz: | Akkus csavarhúzók, Fúrógép, Állványos fúrógép |
Menetemelkedés | 0,5 mm |
Hosszúság | 62 mm |
Szárátmérő | 4,5 mm |
Csúcsszög | 135 fok |
Négylap méret | 3,4 mm |
Vágóél anyaga | HSCo |
Bevonat | Gőzölt |
Száralak | Sokszögű és hengeres szár kombinációja, négyszög csatlakozással |
Menetfúró tűrési osztály | ISO 2 (6H) |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Vágási viselkedés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Forgácsképződés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 1200 N/mm² |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Titán, Titánötvözetek, Speciális ötvözetek, Hardox, Rugóacél, Alumínium, Alumíniumötvözetek, Kovácsolható alumíniumötvözetek, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!