Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

HSCo Multi Performance combinatietap

Combi-boortap, HSCo, Multi Performance
MACHINETAP-COMBI-HSCO-MULTI-PERFORM-M3

Art.-nr. 0658500300

EAN 4062856142521

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
HSCo Multi Performance combinatietap

Art.-nr. 0658500300
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
Premium HSCo combi-boortap voor nauwkeurig boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één bewerking. Nu ook voor dikkere werkstukken tot 2xD en voor bijna alle materialen, zoals conventioneel staal, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm² en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.

3-in-1: boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één bewerking


Er hoeft niet gewisseld te worden van gereedschap, dit bespaart tijd en kosten



De eerste combi-boortap die, behalve voor plaatbewerking, ook geschikt is voor dikkere werkstukken


Hiermee kunt u twee keer zo diep boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in materialen met een dikte van 2xD (in tegenstelling tot 1xD zoals bij conventionele combinatie-boortappen)



De eerste combi-boortap die niet beperkt is tot gebruik in materialen met een treksterkte tot 600 N/mm², maar die geschikt is voor bijna alle materialen


Nieuw ontwikkelde gereedschapsgeometrie en HSCo-snijmateriaal



Aanzienlijk langere levensduur vergeleken met conventionele combi-boortappen


Nieuw ontwikkelde gereedschapsgeometrie en HSCo-snijmateriaal



Zeer snel precisiewerk


Spiraalboor met HSC geometrie



Optimale centrering bij het werken op gebogen oppervlakken


Spiraalboor met punthoek van 135° en geoptimaliseerde kruisslijping



Nieuwe generatie schachten met een veelhoekig gedeelte en een buisvormig gedeelte met binnenvierkant in één


De veelhoekige schacht voorkomt draaien in de boorkop, zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en beschermt de boorkop tegen beschadiging



Exclusief verkrijgbaar bij Würth

Opmerking
  • Verzinkingen conform DIN74-1 voor verzonken kopschroeven (conform DIN 7991) zijn niet mogelijk.

  • Voor gebruik in boor-/schroefmachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines.

  • Gebruik voldoende koelmiddel en smeermiddel.

  • Raadpleeg de overzichtstabellen voor de verschillende gereedschap/materiaalcombinaties.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Na het boren moet het toerental drastisch worden verlaagd voor het draadsnijden en het verzinken/ontbramen. De aanbevolen snijwaarden, afhankelijk van het materiaal en de diameter van het gereedschap, zijn te vinden in het overzicht van de snijwaarden in de online shop.

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M3

Draadtype

Metrisch draad

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Non-ferrometaal

Gattype

Gat voor speling ≤ 2xD

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Geschikt voor machinetype

Accuschroefmachine, Boormachine, Kolomboormachine

Spoed

0,5 mm

Lengte

62 mm

Schachtdiameter

4,5 mm

Punthoek

135 graden

Afmeting vierkant

3,4 mm

Snijmateriaal

HSCo

Oppervlakte

Stoomontlaten

Schachtvorm

Combinatie van polygon- en cilinderschacht met vierkant aandrijving

Tolerantie van de machinetappen

ISO 2 (6H)

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Betrouwbaarheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Snijgedrag (puntensysteem)

4 van 4 punten

Verspaningsbeeld (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor treksterkte tot

1200 N/mm²

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Hardox, Verenstaal, Aluminium, Aluminiumlegeringen, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Koper, laaggelegeerd, Messing, langspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden