HSC-Vollradiusfräser kurz, Zweischneider
VLRADIFRS-HSC-WN-K-Z2-(KPD)-HA-D3X1,5
Art.-Nr. 5443315608
EAN 4065746581028
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 7060 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Harter und zäher Werkstoff |
Durchmesser (d1) | 3,0 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6,0 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Kurz |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Typ | H |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | KUPRADUR |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Länge (l1) | 57 mm |
Schneidenlänge (l2) | 4 mm |
Freistellungslänge (l3) | 9 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 2 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | e8 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h5 |
Werkstoffuntergruppe | Nitrierstähle < 1300 N/mm², Stähle > 45 HRC, Grauguss, Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm² |
