HSC-Torusfräser lang, Vierschneider
FRS-TORUS-HSC-WN-L-Z4-KUPRAD-HA-D3X0,5
Art.-Nr. 5443315682
EAN 4065746574259
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 7210 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Harter und zäher Werkstoff |
Durchmesser (d1) | 3,0 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6,0 mm |
Freistellungsdurchmesser (d3) | 2,7 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Typ | H |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | KUPRADUR |
Drallwinkel | 30° |
Eckenradius (R) | 0,5 mm |
Länge (l1) | 69 mm |
Schneidenlänge (l2) | 4 mm |
Freistellungslänge (l3) | 18 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | e8 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h5 |
Werkstoffuntergruppe | Nitrierstähle < 1300 N/mm², Stähle > 45 HRC, Grauguss, Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm² |
