Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

HSC-Torusfräser kurz, Vierschneider

VLRADIFRS-HSC-WN-K-Z3-KUPRAD-HA-D2X0,2

Art.-Nr. 5443315620

EAN 4065746573979

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
HSC-Torusfräser kurz, Vierschneider

Art.-Nr. 5443315620

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

HSC Hochleistungswerkzeuge für den Werkzeug- und Formenbau. Für hochlegierte und gehärtete Materialien.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7110

Zu bearbeitender Werkstoff

Harter und zäher Werkstoff

Durchmesser (d1)

2,0 mm

Schaftdurchmesser (d2)

4,0 mm

Normen

WN

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

H

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

KUPRADUR

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Eckenradius (R)

0,2 mm

Länge (l1)

40 mm

Schneidenlänge (l2)

3 mm

Freistellungslänge (l3)

8 mm

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

e8

Toleranz Schaftdurchmesser

h5

Werkstoffuntergruppe

Nitrierstähle < 1300 N/mm², Stähle > 45 HRC, Grauguss, Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm²

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen