Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

HPT-Schrupp-Schaftfräser, kurz, zentrumschneidend DIN 844K

SHFTFRS-DIN844B-K-HSSSPM-TN-D8,0MM

Art.-Nr. 5443600902

EAN 4055375879276

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
HPT-Schrupp-Schaftfräser, kurz, zentrumschneidend DIN 844K

Art.-Nr. 5443600902
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
Universalfräser mit dynamischen Spezialkordelprofil zum Schruppen. Gefertigt aus neuem Substrat SPM mit sehr hohem Kobalt-Anteil. Es verbindet die Härte von VHM und die Zähigkeit des PM-Stahles. Dieser Fräser ist für höchste Ansprüche an Zerspanungsleistung und Steigerung des Zerspanungsvolumens ideal geeignet.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

2147

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Titan

Durchmesser (d1)

8 mm

Schaftdurchmesser (d2)

8 mm

Normen

DIN 844

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

HR

Schneidstoff

HSCo-SPM

Oberfläche

TiAlN

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

45°

Länge (l1)

69 mm

Schneidenlänge (l2)

19 mm

Anzahl Schneiden

4 STK

Eckenfase

0,20 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

k12

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen

Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 12 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,044 0,060 0,076
500-850 N/mm² E 69 0,038 0,053 0,067
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,038 0,053 0,067
850-1000 N/mm² E 69 0,038 0,053 0,067
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,038 0,053 0,067
700-850 N/mm² E 64 0,038 0,053 0,067
850-1000 N/mm² E 51 0,038 0,053 0,067
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,038 0,053 0,067
1000-1200 N/mm² E 46 0,044 0,060 0,076
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,038 0,053 0,067
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,038 0,053 0,067
1000-1200 N/mm² E 51 0,044 0,060 0,076
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,038 0,053 0,067
1000-1200 N/mm² E 41 0,044 0,060 0,076
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,038 0,053 0,067
850-1100 N/mm² E 37 0,044 0,060 0,076
1100-1400 N/mm² E 32 0,044 0,060 0,076
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 26 0,044 0,060 0,076
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 28 0,044 0,060 0,076
Federstähle < 1200 N/mm² E 21 0,044 0,060 0,076
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,038 0,053 0,067
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,038 0,053 0,067
< 850 N/mm² E 23 0,038 0,053 0,067
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 18 0,044 0,060 0,076
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 23 0,044 0,060 0,076
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 6 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,020 0,028 0,037
500-850 N/mm² E 69 0,017 0,024 0,033
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,017 0,024 0,033
850-1000 N/mm² E 69 0,017 0,024 0,033
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,017 0,024 0,033
700-850 N/mm² E 64 0,017 0,024 0,033
850-1000 N/mm² E 51 0,017 0,024 0,033
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,017 0,024 0,033
1000-1200 N/mm² E 46 0,020 0,028 0,037
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,017 0,024 0,033
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,017 0,024 0,033
1000-1200 N/mm² E 51 0,020 0,028 0,037
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,017 0,024 0,033
1000-1200 N/mm² E 41 0,020 0,028 0,037
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,017 0,024 0,033
850-1100 N/mm² E 37 0,020 0,028 0,037
1100-1400 N/mm² E 32 0,020 0,028 0,037
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 26 0,020 0,028 0,037
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 28 0,020 0,028 0,037
Federstähle < 1200 N/mm² E 21 0,020 0,028 0,037
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,017 0,024 0,033
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,017 0,024 0,033
< 850 N/mm² E 23 0,017 0,024 0,033
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 18 0,020 0,028 0,037
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 23 0,020 0,028 0,037
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 12 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,035 0,040 0,050
500-850 N/mm² E 69 0,035 0,040 0,046
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,035 0,040 0,046
850-1000 N/mm² E 69 0,035 0,040 0,046
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,035 0,040 0,046
700-850 N/mm² E 64 0,035 0,040 0,046
850-1000 N/mm² E 51 0,035 0,040 0,046
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,035 0,040 0,046
1000-1200 N/mm² E 46 0,035 0,040 0,050
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,035 0,040 0,046
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,035 0,040 0,046
1000-1200 N/mm² E 51 0,035 0,040 0,050
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,035 0,040 0,046
1000-1200 N/mm² E 41 0,035 0,040 0,050
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,035 0,040 0,046
850-1100 N/mm² E 37 0,035 0,040 0,050
1100-1400 N/mm² E 32 0,035 0,040 0,050
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 26 0,035 0,040 0,050
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 28 0,035 0,040 0,050
Federstähle < 1200 N/mm² E 21 0,035 0,040 0,050
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,035 0,040 0,046
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,035 0,040 0,046
< 850 N/mm² E 23 0,035 0,040 0,046
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 18 0,035 0,040 0,050
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 23 0,035 0,040 0,050
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 6 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,010 0,014 0,023
500-850 N/mm² E 69 0,010 0,014 0,023
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,010 0,014 0,023
850-1000 N/mm² E 69 0,010 0,014 0,023
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,010 0,014 0,023
700-850 N/mm² E 64 0,010 0,014 0,023
850-1000 N/mm² E 51 0,010 0,014 0,023
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,010 0,014 0,023
1000-1200 N/mm² E 46 0,010 0,014 0,023
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,010 0,014 0,023
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,010 0,014 0,023
1000-1200 N/mm² E 51 0,010 0,014 0,023
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,010 0,014 0,023
1000-1200 N/mm² E 41 0,010 0,014 0,023
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,010 0,014 0,023
850-1100 N/mm² E 37 0,010 0,014 0,023
1100-1400 N/mm² E 32 0,010 0,014 0,023
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 26 0,010 0,014 0,023
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 28 0,010 0,014 0,023
Federstähle < 1200 N/mm² E 21 0,010 0,014 0,023
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,010 0,014 0,023
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,010 0,014 0,023
< 850 N/mm² E 23 0,010 0,014 0,023
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 18 0,010 0,014 0,023
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 23 0,010 0,014 0,023

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen