Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

HPT-Schaftfräser, kurz, zentrumschneidend DIN 844K

SHFTFRS-DIN844K-HSCO-SPM-TN-D8,0MM

Art.-Nr. 5443600862

EAN 4055375879078

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
HPT-Schaftfräser, kurz, zentrumschneidend DIN 844K

Art.-Nr. 5443600862
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
Gefertigt aus neuem Substrat SPM mit sehr hohem Kobalt-Anteil. Es verbindet die Härte von VHM und die Zähigkeit des PM-Stahles. Dieser Fräser ist für höchste Ansprüche an Zerspanungsleistung und Steigerung des Zerspanungsvolumens in rostfreien Stählen ideal geeignet.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

2117

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl

Durchmesser (d1)

8 mm

Schaftdurchmesser (d2)

8 mm

Normen

DIN 844

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

HF

Schneidstoff

HSCo-SPM

Oberfläche

TiAlN

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Länge (l1)

69 mm

Schneidenlänge (l2)

19 mm

Anzahl Schneiden

4 STK

Eckenfase

0,30 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

k12

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm²

Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 16 - Ø 32
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 23,9 Ø 24 - 31,9 Ø 32
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,060 0,076 0,094 0,120
500-850 N/mm² E 69 0,053 0,067 0,083 0,106
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,053 0,067 0,083 0,106
850-1000 N/mm² E 69 0,053 0,067 0,083 0,106
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,053 0,067 0,083 0,106
700-850 N/mm² E 64 0,053 0,067 0,083 0,106
850-1000 N/mm² E 51 0,053 0,067 0,083 0,106
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,053 0,067 0,083 0,106
1000-1200 N/mm² E 46 0,060 0,076 0,094 0,120
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,053 0,067 0,083 0,106
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,053 0,067 0,083 0,106
1000-1200 N/mm² E 51 0,060 0,076 0,094 0,120
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,053 0,067 0,083 0,106
1000-1200 N/mm² E 41 0,060 0,076 0,094 0,120
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,053 0,067 0,083 0,106
850-1100 N/mm² E 37 0,060 0,076 0,094 0,120
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 26 0,060 0,076 0,094 0,120
Federstähle < 1200 N/mm² E 21 0,060 0,076 0,094 0,120
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,053 0,067 0,083 0,106
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,053 0,067 0,083 0,106
< 850 N/mm² E 23 0,053 0,067 0,083 0,106
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm130 E 18 0,060 0,076 0,094 0,120
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 14 0,060 0,076 0,094 0,120
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 6 - Ø 15,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,020 0,028 0,037 0,044
500-850 N/mm² E 69 0,017 0,024 0,033 0,038
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,017 0,024 0,033 0,038
850-1000 N/mm² E 69 0,017 0,024 0,033 0,038
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,017 0,024 0,033 0,038
700-850 N/mm² E 64 0,017 0,024 0,033 0,038
850-1000 N/mm² E 51 0,017 0,024 0,033 0,038
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,017 0,024 0,033 0,038
1000-1200 N/mm² E 46 0,020 0,028 0,037 0,044
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,017 0,024 0,033 0,038
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,017 0,024 0,033 0,038
1000-1200 N/mm² E 51 0,020 0,028 0,037 0,044
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,017 0,024 0,033 0,038
1000-1200 N/mm² E 41 0,020 0,028 0,037 0,044
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,017 0,024 0,033 0,038
850-1100 N/mm² E 37 0,020 0,028 0,037 0,044
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 26 0,020 0,028 0,037 0,044
Federstähle < 1200 N/mm² E 21 0,020 0,028 0,037 0,044
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,017 0,024 0,033 0,038
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,017 0,024 0,033 0,038
< 850 N/mm² E 23 0,017 0,024 0,033 0,038
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm130 E 18 0,020 0,028 0,037 0,044
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 14 0,020 0,028 0,037 0,044
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Bei Durchmesser über 20 mm ist Vollnuten nicht möglich, da zu großer Leistungsbedarf.
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 12 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,035 0,040 0,050
500-850 N/mm² E 69 0,035 0,040 0,046
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,035 0,040 0,046
850-1000 N/mm² E 69 0,035 0,040 0,046
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,035 0,040 0,046
700-850 N/mm² E 64 0,035 0,040 0,046
850-1000 N/mm² E 51 0,035 0,040 0,046
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,035 0,040 0,046
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,035 0,040 0,046
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,035 0,040 0,046
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,035 0,040 0,046
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,035 0,040 0,046
850-1100 N/mm² E 37 0,035 0,040 0,050
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,035 0,040 0,046
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,035 0,040 0,046
< 850 N/mm² E 23 0,035 0,040 0,046
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 18 0,035 0,040 0,050
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 14 0,035 0,040 0,050
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 221 0,012 0,020 0,030
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 138 0,017 0,029 0,042
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 147 0,012 0,020 0,030
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 6 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,010 0,014 0,023
500-850 N/mm² E 69 0,010 0,014 0,023
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,010 0,014 0,023
850-1000 N/mm² E 69 0,010 0,014 0,023
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,010 0,014 0,023
700-850 N/mm² E 64 0,010 0,014 0,023
850-1000 N/mm² E 51 0,010 0,014 0,023
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,010 0,014 0,023
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,010 0,014 0,023
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,010 0,014 0,023
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,010 0,014 0,023
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,010 0,014 0,023
850-1100 N/mm² E 37 0,010 0,014 0,023
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,010 0,014 0,023
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,010 0,014 0,023
< 850 N/mm² E 23 0,010 0,014 0,023
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 18 0,010 0,014 0,023
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 14 0,010 0,014 0,023
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 221 0,005 0,006 0,008
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 138 0,007 0,008 0,012
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 147 0,005 0,006 0,008

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen