Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

HPT-Schaftfräser, kurz, zentrumschneidend DIN 327D

SHFTFRS-DIN327D-HSSSPM-TN-D12,0MM

Art.-Nr. 5443600714

EAN 4055375877951

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
HPT-Schaftfräser, kurz, zentrumschneidend DIN 327D

Art.-Nr. 5443600714
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
Einsetzbar für verschiedenste Werkstoffe durch universelle Geometrie. Gefertigt aus Substrat SPM mit sehr hohem Kobalt-Anteil. Verbindet die Härte von VHM und die Zähigkeit des PM-Stahles.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

1877

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium

Durchmesser (d1)

12 mm

Schaftdurchmesser (d2)

12 mm

Länge (l1)

73 mm

Schneidenlänge (l2)

16 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Normen

DIN 327

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

N

Schneidstoff

HSCo-SPM

Oberfläche

TiAlN

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Toleranz Schneidendurchmesser

k10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium

Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 12 - Ø 22
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 22
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,041 0,055 0,069
500-850 N/mm² E 69 0,035 0,048 0,061
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,035 0,048 0,061
850-1000 N/mm² E 69 0,035 0,048 0,061
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,035 0,048 0,061
700-850 N/mm² E 64 0,035 0,048 0,061
850-1000 N/mm² E 51 0,035 0,048 0,061
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,035 0,048 0,061
1000-1200 N/mm² E 46 0,041 0,055 0,069
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,035 0,048 0,061
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,035 0,048 0,061
1000-1200 N/mm² E 51 0,041 0,055 0,069
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,035 0,048 0,061
1000-1200 N/mm² E 41 0,041 0,055 0,069
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,035 0,048 0,061
850-1100 N/mm² E 37 0,041 0,055 0,069
1100-1400 N/mm² E 32 0,041 0,055 0,069
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 26 0,041 0,055 0,069
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 28 0,041 0,055 0,069
Federstähle < 1200 N/mm² E 21 0,041 0,055 0,069
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,035 0,048 0,061
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,035 0,048 0,061
< 850 N/mm² E 23 0,035 0,048 0,061
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 18 0,041 0,055 0,069
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 14 0,041 0,055 0,069
Gusseisen < 180 HB - 64 0,035 0,048 0,061
> 180 HB - 55 0,035 0,048 0,061
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 41 0,035 0,048 0,061
> 260 HB E 32 0,035 0,048 0,061
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 221 0,054 0,078 0,098
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 138 0,068 0,086 0,109
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 147 0,054 0,078 0,098
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 110 0,068 0,086 0,109
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 110 0,068 0,086 0,109
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 92 0,068 0,086 0,109
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 92 0,068 0,086 0,109
650-850 N/mm² - 74 0,068 0,086 0,109
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 64 0,068 0,086 0,109
850-1200 N/mm² E 46 0,076 0,093 0,118
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 6 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 - 7,9 Ø 8,0 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,019 0,025 0,034
500-850 N/mm² E 69 0,016 0,022 0,030
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,016 0,022 0,030
850-1000 N/mm² E 69 0,016 0,022 0,030
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,016 0,022 0,030
700-850 N/mm² E 64 0,016 0,022 0,030
850-1000 N/mm² E 51 0,016 0,022 0,030
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,016 0,022 0,030
1000-1200 N/mm² E 46 0,019 0,025 0,034
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,016 0,022 0,030
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,016 0,022 0,030
1000-1200 N/mm² E 51 0,019 0,025 0,034
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,016 0,022 0,030
1000-1200 N/mm² E 41 0,019 0,025 0,034
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,016 0,022 0,030
850-1100 N/mm² E 37 0,019 0,025 0,034
1100-1400 N/mm² E 32 0,019 0,025 0,034
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 26 0,019 0,025 0,034
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 28 0,019 0,025 0,034
Federstähle < 1200 N/mm² E 21 0,019 0,025 0,034
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,016 0,022 0,030
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,016 0,022 0,030
< 850 N/mm² E 23 0,016 0,022 0,030
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 18 0,019 0,025 0,034
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 14 0,019 0,025 0,034
Gusseisen < 180 HB - 64 0,016 0,022 0,030
> 180 HB - 55 0,016 0,022 0,030
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 41 0,016 0,022 0,030
> 260 HB E 32 0,016 0,022 0,030
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 221 0,022 0,036 0,045
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 138 0,029 0,049 0,063
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 147 0,022 0,036 0,045
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 110 0,029 0,049 0,063
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 110 0,029 0,049 0,063
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 92 0,029 0,049 0,063
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 92 0,029 0,049 0,063
650-850 N/mm² - 74 0,029 0,049 0,063
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 64 0,029 0,049 0,063
850-1200 N/mm² E 46 0,037 0,058 0,076
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 12 - Ø 22
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 22
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 85 0,026 0,041 0,053
500-850 N/mm² E 75 0,026 0,041 0,048
Automatenstähle < 850 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
850-1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
700-850 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
850-1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
1000-1200 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
1000-1200 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
1000-1200 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
850-1100 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042
1100-1400 N/mm² E 40 0,026 0,033 0,042
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 40 0,026 0,033 0,050
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 35 0,026 0,033 0,042
Federstähle < 1200 N/mm² E 35 0,026 0,033 0,042
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
< 850 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 35 0,026 0,033 0,042
Gusseisen < 180 HB - 75 0,026 0,033 0,038
> 180 HB - 60 0,026 0,033 0,038
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 60 0,026 0,033 0,038
> 260 HB E 50 0,026 0,033 0,038
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 600 0,035 0,044 0,060
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 180 0,044 0,055 0,066
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 600 0,035 0,044 0,060
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 180 0,044 0,055 0,066
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,044 0,055 0,066
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 150 0,044 0,055 0,066
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,044 0,055 0,066
650-850 N/mm² - 130 0,044 0,055 0,066
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 130 0,044 0,055 0,066
850-1200 N/mm² E 110 0,049 0,059 0,072
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 6 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 85 0,008 0,012 0,019
500-850 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
Automatenstähle < 850 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
850-1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
700-850 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
850-1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
1000-1200 N/mm² E 50 0,008 0,012 0,019
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
1000-1200 N/mm² E 50 0,008 0,012 0,019
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
1000-1200 N/mm² E 50 0,008 0,012 0,019
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
850-1100 N/mm² E 50 0,008 0,012 0,019
1100-1400 N/mm² E 40 0,008 0,012 0,019
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 40 0,008 0,012 0,019
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 35 0,008 0,012 0,019
Federstähle < 1200 N/mm² E 35 0,008 0,012 0,019
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
< 850 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 50 0,008 0,012 0,019
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 35 0,008 0,012 0,019
Gusseisen < 180 HB - 75 0,008 0,012 0,019
> 180 HB - 60 0,008 0,012 0,019
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 60 0,008 0,012 0,019
> 260 HB E 50 0,008 0,012 0,019
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 600 0,010 0,017 0,025
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 180 0,014 0,024 0,035
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 600 0,010 0,017 0,025
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 180 0,014 0,024 0,035
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,014 0,024 0,035
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 150 0,014 0,024 0,035
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,014 0,024 0,035
650-850 N/mm² - 130 0,014 0,024 0,035
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 130 0,014 0,024 0,035
850-1200 N/mm² E 110 0,018 0,028 0,043
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 12 - Ø 22
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 22
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,029 0,033 0,042
500-850 N/mm² E 69 0,029 0,033 0,038
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,029 0,033 0,038
850-1000 N/mm² E 69 0,029 0,033 0,038
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,029 0,033 0,038
700-850 N/mm² E 64 0,029 0,033 0,038
850-1000 N/mm² E 51 0,029 0,033 0,038
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,029 0,033 0,038
1000-1200 N/mm² E 46 0,029 0,033 0,042
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,029 0,033 0,038
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,029 0,033 0,038
1000-1200 N/mm² E 51 0,029 0,033 0,042
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,029 0,033 0,038
1000-1200 N/mm² E 41 0,029 0,033 0,042
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,029 0,033 0,038
850-1100 N/mm² E 37 0,029 0,033 0,042
1100-1400 N/mm² E 32 0,029 0,033 0,042
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 26 0,029 0,033 0,042
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 28 0,029 0,033 0,042
Federstähle < 1200 N/mm² E 21 0,029 0,033 0,042
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,029 0,033 0,038
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,029 0,033 0,038
< 850 N/mm² E 23 0,029 0,033 0,038
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 18 0,029 0,033 0,042
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 14 0,029 0,033 0,042
Gusseisen < 180 HB - 64 0,029 0,033 0,038
> 180 HB - 55 0,029 0,033 0,038
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 41 0,029 0,033 0,038
> 260 HB E 32 0,029 0,033 0,038
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 221 0,039 0,044 0,060
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 138 0,049 0,055 0,066
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 147 0,039 0,044 0,060
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 110 0,049 0,055 0,066
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 110 0,049 0,055 0,066
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 92 0,049 0,055 0,066
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 92 0,049 0,055 0,066
650-850 N/mm² - 74 0,049 0,055 0,066
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 64 0,049 0,055 0,066
850-1200 N/mm² E 46 0,055 0,059 0,072
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 6 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,008 0,012 0,019
500-850 N/mm² E 69 0,008 0,012 0,019
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,008 0,012 0,019
850-1000 N/mm² E 69 0,008 0,012 0,019
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,008 0,012 0,019
700-850 N/mm² E 64 0,008 0,012 0,019
850-1000 N/mm² E 51 0,008 0,012 0,019
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,008 0,012 0,019
1000-1200 N/mm² E 46 0,008 0,012 0,019
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,008 0,012 0,019
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
1000-1200 N/mm² E 51 0,008 0,012 0,019
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,008 0,012 0,019
1000-1200 N/mm² E 41 0,008 0,012 0,019
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,008 0,012 0,019
850-1100 N/mm² E 37 0,008 0,012 0,019
1100-1400 N/mm² E 32 0,008 0,012 0,019
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 26 0,008 0,012 0,019
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 28 0,008 0,012 0,019
Federstähle < 1200 N/mm² E 21 0,008 0,012 0,019
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,008 0,012 0,019
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,008 0,012 0,019
< 850 N/mm² E 23 0,008 0,012 0,019
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 18 0,008 0,012 0,019
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 14 0,008 0,012 0,019
Gusseisen < 180 HB - 64 0,008 0,012 0,019
> 180 HB - 55 0,008 0,012 0,019
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 41 0,008 0,012 0,019
> 260 HB E 32 0,008 0,012 0,019
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 221 0,010 0,017 0,025
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 138 0,014 0,024 0,035
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 147 0,010 0,017 0,025
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 110 0,014 0,024 0,035
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 110 0,014 0,024 0,035
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 92 0,014 0,024 0,035
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 92 0,014 0,024 0,035
650-850 N/mm² - 74 0,014 0,024 0,035
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 64 0,014 0,024 0,035
850-1200 N/mm² E 46 0,018 0,028 0,043

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen