Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

HPC-Vollradiusfräser Speedcut 4.0-Inox, kurz, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung

VLRADIFRS-HPC-4.0-6527K-UD-HA-D2X1,0

Art.-Nr. 5443315812

EAN 4065746574723

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
HPC-Vollradiusfräser Speedcut 4.0-Inox, kurz, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung

Art.-Nr. 5443315812

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

VHM-Hochleistungsfräser besonders geeignet zur Bearbeitung von austenitischen rostfreien Stählen: Fein-Schlichten, Schlichten, Schrupp-Schlichten und Schruppen mit einem Werkzeug. Ungleiche Drallsteigung bewirkt ruhigen, vibrationsarmen Lauf und sehr gute Oberflächengüte. Die Generation 4.0 setzt neue
Maßstäbe in der Zerspanungsleistung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

8177

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Titan, Aluminium, GFK

Durchmesser (d1)

2,0 mm

Schaftdurchmesser (d2)

3,0 mm

Normen

DIN 6527

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

ULTRADUR

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

39-42°

Länge (l1)

50 mm

Spannutlänge (l2)

4 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

f8

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Aluminium, GFK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen