HPC-Vollhartmetallbohrer Speeddrill 4.0-Inox, DIN 6537L, lang 5xD, 4 Führungsfasen, mit Innenkühlung
Spiralbohrer SD4.0 DIN 6537L Typ N IK NANODUR INOX
BO-SP4.0-DIN6537L-IX-ND-IK-HB-D7,4MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Produktcode | 6897 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Normen | DIN 6537 |
Ausführung | Lang |
Oberfläche | NANODUR |
Bohrtiefe max. (D) | 5xD |
Schneidstoff | VHM |
Typ | N |
Anzahl Führungsfasen | 4 STK |
Spitzenwinkel | 140 Grad |
Anzahl Schneiden | 2 STK |
Kühlmittelzufuhr | Intern |
Durchmesser (d1) | 7,4 mm |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Länge (l1) | 91 mm |
Spannutlänge (l2) | 53 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h7 |
Schaftdurchmesser (d2) | 8 mm |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |