Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

HPC-Schaftfräser mit Eckenradius, Speedcut 4.0-Titanium

SHFTFRS-HPC-4.0-TITAN-Z5-FG-HB-D3X0,25

Art.-Nr. 5443313940

EAN 4065746568944

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
HPC-Schaftfräser mit Eckenradius, Speedcut 4.0-Titanium

Art.-Nr. 5443313940

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

lang, freigestellt, Fünfschneider, ungleiche Drallsteigung, mit Innenkühlung, HB-Schaft
VHM Hochleistungsfräser besonders geeignet zur Bearbeitung von Titan, Inconel und Sonderlegierungen. Ungleiche Drallsteigung bewirkt ruhigen, vibrationsarmen Lauf und sehr gute Oberflächengüte. Sehr hohe Zerspanungsleistung aufgrund des perfekten Zusammenspiels von Material, Geometrie und Beschichtung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

8137

Zu bearbeitender Werkstoff

Titan, Nickel, Sonderlegierung

Durchmesser (d1)

3 mm

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

2,9 mm

Normen

WN

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HB

Typ

T+S

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

AERODUR

Kühlmittelzufuhr

Intern

Drallwinkel

40° Vario

Eckenradius (R)

0,25 mm

Länge (l1)

57 mm

Schneidenlänge (l2)

8 mm

Freistellungslänge (l3)

10 mm

Anzahl Schneiden (Z)

5 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen

Für Schruppen-Zirkular
Für Ø 3 - 6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6
min. max. min. max. min. max. min. max.
TiAl-Legierung < 900 N/mm² E 125 0,087 0,139 0,091 0,145 0,095 0,151 0,096 0,154
900 -1500 N/mm² E 115 0,083 0,138 0,086 0,144 0,090 0,150 0,092 0,153
Legende
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
Schnittdicke ae (radial) = 0,02xd1
Schnittdicke ap (axial) = 1,8xd1
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für Schlichten-Kontur
Für Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 20
min. max.
TiAl-Legierung < 900 N/mm² E 103 0,043 0,065
900 -1500 N/mm² E 95 0,046 0,069
Für Schlichten-Kontur
Für Ø 8 - 16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16
min. max. min. max. min. max. min. max.
TiAl-Legierung < 900 N/mm² E 103 0,021 0,032 0,027 0,041 0,032 0,048 0,038 0,057
900 -1500 N/mm² E 95 0,022 0,034 0,029 0,043 0,034 0,051 0,040 0,060
Legende
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
Schnittdicke ae (radial) = 0,70 - 075xd1
Schnittdicke ap (axial) = 1,8xd1
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte
Für Schruppen-Kontur
Für Ø 3 - 6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6
min. max. min. max. min. max. min. max.
TiAl-Legierung < 900 N/mm² E 95 0,014 0,020 0,015 0,019 0,017 0,026 0,021 0,032
900 -1500 N/mm² E 85 0,014 0,022 0,016 0,020 0,018 0,028 0,022 0,034
Für Schruppen-Zirkular
Für Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 20
min. max.
TiAl-Legierung < 900 N/mm² E 125 0,130 0,208
900 -1500 N/mm² E 115 0,124 0,206
Für Schruppen-Zirkular
Für Ø 8 - 16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16
min. max. min. max. min. max. min. max.
TiAl-Legierung < 900 N/mm² E 125 0,105 0,168 0,113 0,181 0,121 0,194 0,126 0,202
900 -1500 N/mm² E 115 0,100 0,166 0,108 0,180 0,116 0,193 0,120 0,200
Für Schlichten-Kontur
Für Ø 3 - 6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6
min. max. min. max. min. max. min. max.
TiAl-Legierung < 900 N/mm² E 103 0,011 0,016 0,012 0,018 0,014 0,021 0,017 0,025
900 -1500 N/mm² E 95 0,012 0,017 0,013 0,019 0,015 0,022 0,018 0,027
Legende
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
Schnittdicke ae (radial) = 0,1 - 0,12xd1
Schnittdicke ap (axial) = 1,25xd1
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für Schruppen-Kontur
Für Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 20
min. max.
TiAl-Legierung < 900 N/mm² E 95 0,054 0,081
900 -1500 N/mm² E 85 0,058 0,086
Für Schruppen-Kontur
Für Ø 8 - 16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16
min. max. min. max. min. max. min. max.
TiAl-Legierung < 900 N/mm² E 95 0,026 0,039 0,034 0,051 0,040 0,060 0,047 0,071
900 -1500 N/mm² E 85 0,028 0,042 0,036 0,054 0,042 0,064 0,050 0,076

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen