Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

HPC-Schaftfräser mit Eckenradius, Speedcut 4.0-Titanium, lang, Siebenschneider, ungleiche Drallsteigung, mit Innenkühlung, HA-Schaft

SHFTFRS-HPC-4.0-TITAN-Z7-HA-D12X4

Art.-Nr. 5443314030

EAN 4065746569644

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
HPC-Schaftfräser mit Eckenradius, Speedcut 4.0-Titanium, lang, Siebenschneider, ungleiche Drallsteigung, mit Innenkühlung, HA-Schaft

Art.-Nr. 5443314030

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

VHM Hochleistungsfräser besonders geeignet zur Bearbeitung von Titan, Inconel und Sonderlegierungen. Ungleiche Drallsteigung bewirkt ruhigen, vibrationsarmen Lauf und sehr gute Oberflächengüte. Sehr hohe Zerspanungsleistung aufgrund des perfekten Zusammenspiels von Material, Geometrie und Beschichtung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

8147

Zu bearbeitender Werkstoff

Titan, Nickel, Sonderlegierung

Durchmesser (d1)

12 mm

Schaftdurchmesser (d2)

12 mm

Normen

WN

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

T+S

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

AERODUR

Kühlmittelzufuhr

Intern

Drallwinkel

40° Vario

Eckenradius (R)

4,0 mm

Länge (l1)

83 mm

Schneidenlänge (l2)

26 mm

Anzahl Schneiden (Z)

7 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen

Legende
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
Schnittdicke ae (radial) = 0,05xd1
Schnittdicke ap (axial) = 1,8xd1
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für Schruppen-Zirkular
Für Ø 16 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 16 Ø 20
min. max. min. max.
TiAl-Legierung < 900 N/mm² E 125 0,107 0,171 0,110 0,177
900 -1500 N/mm² E 115 0,102 0,170 0,105 0,175
Für Schruppen-Zirkular
Für Ø 6 - 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
min. max. min. max. min. max. min. max.
TiAl-Legierung < 900 N/mm² E 125 0,082 0,131 0,089 0,142 0,096 0,154 0,103 0,165
900 -1500 N/mm² E 115 0,078 0,130 0,085 0,141 0,092 0,153 0,098 0,164
Legende
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
Schnittdicke ae (radial) = 0,02xd1
Schnittdicke ap (axial) = 1,8xd1
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte
Für Schruppen-Kontur
Für Ø 6 - 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
min. max. min. max. min. max. min. max.
TiAl-Legierung < 900 N/mm² E 109 0,018 0,027 0,022 0,034 0,029 0,043 0,034 0,051
900 -1500 N/mm² E 98 0,019 0,029 0,024 0,036 0,031 0,046 0,036 0,054
Für Schlichten-Kontur
Für Ø 16 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 16 Ø 20
min. max. min. max.
TiAl-Legierung < 900 N/mm² E 118 0,032 0,048 0,037 0,055
900 -1500 N/mm² E 109 0,034 0,051 0,039 0,059
Für Schlichten-Kontur
Für Ø 6 - 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
min. max. min. max. min. max. min. max.
TiAl-Legierung < 900 N/mm² E 118 0,014 0,021 0,018 0,027 0,023 0,035 0,027 0,041
900 -1500 N/mm² E 109 0,015 0,023 0,019 0,029 0,024 0,037 0,029 0,043
Legende
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
Schnittdicke ae (radial) = 0,085xd1
Schnittdicke ap (axial) = 1,25xd1
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für Schruppen-Kontur
Für Ø 16 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 16 Ø 20
min. max. min. max.
TiAl-Legierung < 900 N/mm² E 109 0,040 0,060 0,046 0,069
900 -1500 N/mm² E 98 0,043 0,064 0,049 0,073

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen