HPC-Schaftfräser Speedcut 4.0-Inox, lang, freigestellt, Zweischneider, ungleiche Drallsteigung
Fräser SC4.0 Inox DIN 6527L Z2 Ultrad FG HB
SHFTFRS-HPC-4.0-L-IX-Z2-UD-FG-IK-HA-D1
Art.-Nr. 5443314083
EAN 4065746572705
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 8167 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Titan, Aluminium, GFK |
Durchmesser (d1) | 1,0 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6,0 mm |
Freistellungsdurchmesser (d3) | 0,95 mm |
Normen | DIN 6527 |
Baulänge | Lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | ULTRADUR |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 43-45° |
Länge (l1) | 57 mm |
Schneidenlänge (l2) | 3 mm |
Freistellungslänge (l3) | 13 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 2 STK |
Eckenfase | 0,05 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | e8 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Aluminium, GFK |
