HPC-Schaftfräser Speedcut 4.0-Inox, lang, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung, mit Innenkühlung, HB-Schaft
Fräser SC4.0 Inox DIN 6527L IK Ultrad FG HB
FRS-SP-HPC-4.0-L-IX-UD-FG-TN-IK-HB-D20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Produktcode | 8597 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Durchmesser (d1) | 20 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 20 mm |
Freistellungsdurchmesser (d3) | 19,5 mm |
Normen | DIN 6527 |
Baulänge | Lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | ULTRADUR |
Kühlmittelzufuhr | Intern |
Drallwinkel | 39-42° |
Länge (l1) | 104 mm |
Schneidenlänge (l2) | 38 mm |
Freistellungslänge (l3) | 54 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Eckenfase | 0,35 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |