HPC-Schaftfräser Speedcut 4.0-Inox, lang, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung
Fräser SC4.0 Inox DIN 6527L Z3 Ultrad FG HB
SHFTFRS-HPC-4.0-L-IX-Z3-UD-FG-HB-D9
Art.-Nr. 5443313822
EAN 4065746572552
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 8107 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Titan, Aluminium, GFK |
Durchmesser (d1) | 9,0 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 10,0 mm |
Freistellungsdurchmesser (d3) | 8,7 mm |
Normen | DIN 6527 |
Baulänge | Lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | ULTRADUR |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 45-48° |
Länge (l1) | 72 mm |
Schneidenlänge (l2) | 22,0 mm |
Freistellungslänge (l3) | 30,0 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 3 STK |
Eckenfase | 0,10 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Aluminium, GFK |