Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

HPC-Schaftfräser Speedcut 4.0-Inox, lang, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung

Fräser SC4.0 Inox DIN 6527L Z3 Ultrad FG HB
SHFTFRS-HPC-4.0-L-IX-Z3-UD-FG-HB-D7,5

Art.-Nr. 5443313820

EAN 4065746572644

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
HPC-Schaftfräser Speedcut 4.0-Inox, lang, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung

Art.-Nr. 5443313820
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
VHM-Hochleistungsfräser besonders geeignet zur Bearbeitung von austenitischen rostfreien Stählen: Besonders geeignet zum Nutfräsen und Taschenschruppen. Große Spanräume, aggressiver Schnitt und dynamischer Stirnspanraum zum verbesserten Spanabfluss. Ungleiche Drallsteigung bewirkt ruhigen, vibrationsarmen Lauf und sehr gute Oberflächengüte. Die Generation 4.0 setzt neue Maßstäbe in der Zerspanungsleistung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

8107

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Titan, Aluminium, GFK

Durchmesser (d1)

7,5 mm

Schaftdurchmesser (d2)

8,0 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

7,3 mm

Normen

DIN 6527

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HB

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

ULTRADUR

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

45-48°

Länge (l1)

63 mm

Schneidenlänge (l2)

19,0 mm

Freistellungslänge (l3)

25,0 mm

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Eckenfase

0,10 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Aluminium, GFK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen