HPC-Schaftfräser Speedcut 4.0-Inox, extra lang XL, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung
SHFTFRS-HPC-4.0-XL-IX-Z3-UD-FG-HB-D1
Art.-Nr. 5443314250
EAN 4065746581318
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 8117 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Titan, Aluminium, GFK |
Durchmesser (d1) | 1,0 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6,0 mm |
Freistellungsdurchmesser (d3) | 0,9 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Extra lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | ULTRADUR |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 45-47° |
Länge (l1) | 57 mm |
Schneidenlänge (l2) | 3 mm |
Freistellungslänge (l3) | 13 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 3 STK |
Eckenfase | 0,05 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Aluminium, GFK |