HP-slange, utv. gj. R3/8" x M10x1
HP-slange, utv. gj. R3/8" x M10x1
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lengde | 2 m |
Materiale | Gummi/tekstilfôring |
Maks. driftstrykk | 2 bar |
Tilkoblingsgjenger | UG 3/8 tomme x M10 x 1 |
Standarder | DIN 4815 |
Produktvekt (per element) | 384 g |