Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

HP hose line connection thread R3/8 inch x M10x1

HP hose line connection thread R3/8 inch x M10x1

Varunr. 0984892
EAN-nummer 4011231916646
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
Replacement hose line for a propane soldering set (art. no. 098488) for use with a working pressure of up to 2 bar.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Längd

2 m

Material

Gummi/textilinsats

Max. arbetstryck

2 bar

Anslutningsgänga

ET R 3/8 tum x M10 x 1

Standarder

DIN 4815

Produktvikt (per artikel)

384 g

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information