HHS® tutunma özellikli yağlayıcı 5000
HHS 5000
HHS 5000-ISIYA DAYANIKLI YAĞLAMA 500ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Güvenilir yağlama
- Yağlama yağının etki etmesi gereken alanlara erişir (mükemmel sızma özellikleri)
- Görünmeyen yağlama noktaları için idealdir
Aşınma emniyeti
- Katı yağlama maddesi içerir - PTFE
- Gres yağı giderildikten sonra PTFE yağlama işlevini yapar (acil durum çalışma özelliği)
- Yüksek sıcaklıktaki yükler için kalıcı kayma önleyici koruyucu tabaka
Uzun süreli yağlama etkisi sayesinde güvenlik
- Korozyona karşı güvenilir ve uzun süreli koruma
- +200°C'ye kadar ve kısa süreliğine +250°C'ye kadar oksitlenmez (sertleşmez)
- Karbonlaşma kalıntıları yoktur
Güvenli uygulama
- Plastikler, O-ringler ve X-ringler ile uyumludur
- Boyalı yüzeylere zarar vermez
Püskürtme suyuna ve tuzlu suya, zayıf asitlere ve bazlara karşı dayanıklı
Silikon, reçine ve asit içermez
Günlük kullanımda optimum yağlama güvenliği sağlar.
Veri sayfaları(X)
En küçük boşluklarda ve yüksek sıcaklık yükü altındaki, örn. kelebek valf mafsalı, iç yataklar, kızgın sıcaklıkta çalışan zincirler ve kızaklı rayları vb. yerlerin yağlanması için uygundur.
Piyasada mevcut mineral yağ bazlı yağlama maddelerinde yağlama filminin aşındığı yerlerde ( örn 120°C'de,kırmızı eğri) , Würth HHS® 5000 daha uzun bir yağlama etkisi (yeşil eğri) ''güvenli yağlama'' sağlar. Bu sayede uzun süreli bir yağlama etkisi sağlanır ve günlük işlerde son derece etkili güvenlik sağlanır. Uzun süreli yağlama etkisi sadece temiz ve ön işlemi yapılmış bir yüzey için mümkündür.
Bu nedenle her uygulamadan önce HHS® Clean, art. no. 0893 106 10 ile derinlemesine ve titiz ön temizlik yapılmasını öneriyoruz.
Kimyasal baz | Mineral yağ |
Yağ bazlı | Sentetik hidrokarbonlar |
Renk | Şeffaf |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Yoğunluk | 0,86 g/cm³ |
Min. sıcaklık koşulları | -20 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 200 °C |
Min. parlama noktası | 240 °C |
Parlama noktası koşulları | DIN ISO 3016'ya uygun |
Silikon içermez | Evet |
Asit içermez | Evet |
Reçine içermez | Evet |
AOX içermez | Evet |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Su, Tuzlu su, Asit, Küllü su |
Malzeme uyumluluğu | Çelik, Demir dışı ağır metaller, Paslanmaz çelik, FKM |
İçerik | 500 ml |
Kap | Aerosol kutusu |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!