Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

HHS grubu ürünleri ön temizleyicisi HHS® Clean

HHS CLEAN,HHS grubu ürnlri ön temzlycs
HHS CLEAN-KUVVETLİ YAĞ TEMİZLEYİCİ 500ML

Ürün no. 089310610

EAN 4045727105092

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
HHS grubu ürünleri ön temizleyicisi HHS® Clean

Ürün no. 089310610
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
son derece etkili ön temizleyici + yapışma takviyesi (primer fonksiyonu) özelliği ile HHS yağlama grubuna uygundur.

Derinlemesine temizleme performansı


  • Hızlı ve etkili

  • En inatçı kirleri kolayca çıkarır


Temel tutunma fonksiyonu


  • Yağlayıcının yapışmasını artırır

  • Yağlama aralıklarını uzatır

  • Zaman ve para tasarrufu sağlar


Kısa havalandırma süresi


  • Uygulama yapılan ekipmanlar için kısa arıza süreleri

  • İkinci bir uygulama gerekmez


Çeşitli yüzeyler ile iyi malzeme uyumluluğu


  • Son derece geniş uygulama aralığı

  • Contalara zarar vermez


Doğrudan püskürtme işlemi için püskürtme fıskiyesi


Kirli parçaların hedeflenmiş ve hassas temizliği



Aseton içermez, AOX içermez ve silikon içermez

Kullanım alanı

Kaba ve kirlenmiş gres, yağ kalıntıları, reçine, mum ve çok daha fazlası gibi ağır derecede kirli yağlama noktalarına ön uygulama yapmak içindir.

Kılavuz

Kirli yüzeye HHS Clean püskürtün, böylece yüzey tek işlemde temizlendiği için ikinci bir işleme gerek kalmaz.

İçerik

500 ml

Yağ bazlı

Mineral yağ

Renk

Renksiz, Berrak

Koku/oda kokusu

Özellik

Yoğunluk

0,76 g/cm³

Yoğunluk koşulları

20°C'de

pH değeri

8

Min. işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. işlem sıcaklığı

40 °C

Silikon içermez

Evet

Aseton içermez

Evet

AOX içermez

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler