HHS® CLEAN forrens med heftforbedrer
Heftende smøremiddel, rengjøring med heftforbedrer, HHS Clean
HHS CLEAN SPRAY 500 ML
HHS
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
God rengjøringsytelse
- Rask og effektiv
- Fjerner lett de vanskeligste urenhetene
Heftforbedrer
- Forbedrer heftevnen til smøremiddel
- Gir lengre smøreintervaller
- Sparer tid og penger
Kort avluftingstid
- Korte nedetider for behandlede deler
- Ingen ytterligere påføring nødvendig
God materialkompatibilitet med ulike overflater
- Ekstremt varierte bruksområder
- Pakninger svulmer ikke opp
Sprayhode med direktestråle
Målrettet og presis rengjøring av skitne deler
Acetonfri, AOX-fri og silikonfri
Dataark(X)
Svært effektiv forrens og heftforbedrer (primer) spesielt skreddersydd for HHS-produkter.
Hvis HHS CLEAN sprayes direkte på smuss eller på bestemte områder, fjernes smusset uten ytterligere behandling.
Innhold | 500 ml |
Oljebasis | Mineralolje |
Farge | Fargeløs |
Lukt | Karakteristisk |
Tetthet | 0,76 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
pH-verdi | 8 |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 40 °C |
Silikonfri | Ja |
Acetonfri | Ja |
AOX-frI | Ja |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.