HHS 100 PLUS lubrificante adesivo
Lubrificante adesivo HHS 100 PLUS
OLIO-LUBRIFICANTE-HHS100PLUS-400ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Riduzione dell'usura grazie all'applicazione mirata
- Eccellenti proprietà di scorrimento e penetrazione
- Lo strato di protezione secco garantisce eccellenti proprietà di scorrimento e impedisce l'adesione di polvere, sporco e altre impurità.
- Elimina i cigolii e gli stridii.
Protezione e durata eccezionali
- Ideale per la lubrificazione in ambienti molto sporchi, polverosi e asciutti
- Riduzione della frequenza di rilubrificazione necessaria grazie alla resistenza all'usura delle superfici lubrificate
- Eccezionale tenuta contro umidità e sporcizia
- Offre protezione duratura contro la corrosione.
Resistenza all'usura e compatibilità dei materiali
- Il nitruro di boro tollera un ampio intervallo di temperature per una lubrificazione uniforme.
- In caso di attenuazione dell'olio superiore a 180 °C, il nitruro di boro porta la lubrificazione fino a 1000 °C (lubrificazione a secco).
- Eccellente compatibilità del materiale con acciaio, metalli non ferrosi, acciaio inossidabile, EPDM, FKM, NBR
- Privo di microplastiche
- Può essere utilizzato nel settore alimentare grazie alla certificazione NSF.
- Registrazione NSF in conformità a NSF H1: per motivi tecnici, il prodotto può entrare in contatto accidentale con i prodotti alimentari.
- Se utilizzato in zone in cui vengono trattati o conservati gli alimenti, può essere utilizzata solo la quantità minima tecnicamente necessaria. Se il prodotto viene utilizzato come pellicola anticorrosione, rimuoverlo completamente prima di rimettere in funzione il dispositivo interessato.
Caratteristiche tecniche(X)
Per una lubrificazione professionale in ambienti estremamente polverosi e sporchi, come catene, superfici scorrevoli e ruote dentate.
- Agitare prima dell'uso.
- Pulire accuratamente i punti da lubrificare prima dell'applicazione.
- Applicare il prodotto in modo uniforme sulla superficie pulita.
Base chimica | Grassi e additivi di sintesi in solventi idrocarburici |
Olio di base | Idrocarburi sintetici |
Colore | Trasparente, biancastro |
Odore/profumo | Caratteristico |
Densità | 0,8 g/cm³ |
Temperatura d’esercizio min | -20 °C |
Temperatura d’esercizio max | 160 °C |
Resistenza temperatura max | 1000 °C |
Punto di infiammabilità del principio attivo | -8 °C |
Punto di infiammabilità min | -80 °C |
Condizioni del punto di infiammabilità | conforme a ISO 2592 |
Viscosità cinematica olio di base | 20,5 mm²/s |
Condizioni per viscosità olio di base | a 40°C, in conformità alla norma DIN 51757 |
Senza silicone | Sì |
Senza acidi | Sì |
Senza resina | Sì |
Senza AOX | Sì |
Resistenza contro | Acqua, Acqua salata, Soluzioni alcaline deboli, Acidi deboli |
Compatibilità materiale | Metalli base non ferrosi, Acciaio, Acciaio inossidabile, EPDM, FKM, NBR |
Contenuto | 400 ml |
Peso contenuto | 251 g |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.