HDR 200 POWER høytrykksvasker
Høytrykksspyler for kaldt vann HDR 200 POWER PLUS
HØYTRYKKSPYLER HDR 200 POWER PLUS
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høytrykkspyleren er utstyrt med oppbevaringsplass for
tilbehør, pumpe hus i messing og automatisk trykkavlastning.- Den automatiske trykkutkoblingsfunksjonen slår av maskinen umiddelbart når arbeidet avsluttes.
- Reduksjon av arbeidstrykket gir pumpen lengre levetid og reduserer energi- og vannforbruket
- Den integrerte slangetrommelen sørger for at slangen alltid er på riktig sted, noe som gjør arbeidet lettere og reduserer ulykkesrisikoen.
Den ergonomiske, manuelle sprøytepistolen trenger mindre
holde- og avtrekkerkraft som sikrer høy brukerkomfort- Egnet for både vertikal og horisontal drift for fleksibelt arbeid. Hjulene berører ikke bakken når maskinen er i horisontal drift. Dette gir maksimal stabilitet.
Nominell spenning | 230 V |
Effektopptak | 2.8 kW |
Maks. trykk | 200 bar |
Min./maks. matemengde | 0-500 l/h |
Slangelengde | 15 m |
Lengde | 380 mm |
Bredde | 360 mm |
Høyde | 930 mm |
Maskinvekt | 28 kg |
Kabellengde | 5 m |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.