HDR 175 COMPACT høytrykksvasker
Høytrykksspyler for kaldt vann HPC 175 COMPACT
HØYTRYKKSPYLER HDR 175 COMPACT
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høytrykkspyleren er utstyrt med oppbevaringsplass for
tilbehør, pumpe hus i messing og automatisk trykkavlastning.- Takket være det uttrekkbare håndtaket er HDR-serien klar for umiddelbar bruk og tar nesten ingen plass under lagring og transport
- Det enkle inn- og utkoblingssystemet i den øvre delen av enheten gjør den enkelt å betjene, samtidig som det beskytter ryggen til brukeren
- Den automatiske trykkutkoblingsfunksjonen slår av maskinen umiddelbart når arbeidet avsluttes.
- Trykkavlastningssystemet avlaster pumpen, øker levetiden til enheten og reduserer energi- og vannforbruket betydelig
Filteret på vanninntaket er
lett tilgjengelig og enkelt å rengjøre, beskytter pumpen mot urenheter- HDR-serien er fleksibel å bruke og er utviklet for bruk i vertikale og horisontale stillinger. For maksimal sikkerhet berører ikke hjulene bakken ved horisontal bruk, slik at enheten ikke kan rulle bort.
Nominell spenning | 230 V/AC |
Effektopptak | 2.3 kW |
Maks. trykk | 175 bar |
Min./maks. matemengde | 0-500 l/h |
Slangelengde | 10 m |
Lengde | 360 mm |
Bredde | 380 mm |
Høyde | 930 mm |
Maskinvekt | 24 kg |
Kabellengde | 5 m |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.