HAT 02 kézikapcsoló zárási sorrend szabályozókhoz
HAT 02 kézikapcsoló zárási sorrend szabályozókhoz
Cikksz. 0688002180
EAN 4052703274406
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Alkalmazási terület | Tárgyterület |
Felhasználható | Tűzvédelmi ajtók, Füstvédelmi ajtók, Rögzítőberendezés, Szabadonfutó ajtózáró |
A következő ajtószámhoz: | 1, 2 |
Szerelési változat | Fali szerelés |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Telepítési mód | Süllyesztve és felületre szerelt |
Anyag | Műanyag / fém |
Szín | Tisztafehér, Tűzpiros |
Bemeneti feszültség | 24 V/DC |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Max. áramerősség | 1 A |
Érintkezési feszültség | 24 V/DC |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Nem |
EK megfelelőségi nyilatkozat (CE) | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!