HALTER 100
Vorgebohrte Halterung 100 gerade IVT
ZB-HALTER-PRINETO-GD-100
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur schallentkoppelten Befestigung von 2 Wandwinkeln ohne Tiefenversatz, Stichmaß 100 mm (z.B. Anschluss von elektrischen WWB mit KV 30 oder KV 40)
- Mit M 5 Innengewinden zum mutterlosen Aufschrauben des Wandwinkels
- Wandbefestigung wahlweise mit 5 mm oder 8 mm Schrauben (nicht im Lieferumfang)
- Werkstoff: Stahl, teilverzinkt
Befestigung des Halters an der Wand mit 5- oder 8-mm-Schrauben (nicht im Lieferumfang)
Datenblätter(X)