Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

H28-MA + Absaugvorrichtung

H 28-MA mit Absaugvorrichtung Set 2-tlg
H28-MA + ABSAUGVORRICHTUNG
MASTER

Art.-Nr. 0988044410
EAN 4099618530142
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
2-teilig, Akku-Bohrhammer H 28-MA inklusive Akku-Staubabsaugvorrichtung
Praktisches Anwendungsset bestehend aus dem sehr kraftvollen und vibrationsgedämpften Akku-Bohrhammer H 28-MA inklusive der passenden Akku-Staubabsaugvorrichtung

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

2 STK

H28-MA + Absaugvorrichtung inklusive:
1 x
Staubabsaugvorrichtung

ABSAUGVORRICHT-(F.-H 28-MA/MAS)

Beschreibung: Für nahezu staubfreies Bohren in Verbindung mit den vibrationsgedämpften Akku-Bohrhämmern H 28-MA(S).
Menge: 1 x
1 x
Akku-Bohrhammer H 28-MA vibrationsgedämpft

BOHAM-AKKU-(H28-MA)-2X3,0AH

MASTER
Beschreibung: Sehr kraftvoll und trotzdem kompakt, mit bürstenlosem EC-Motor und Vibrationsdämpfung. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER
Menge: 1 x