H-Konsole für die Laibungsbefestigung
H-Konsole für Laibungsbefestigung
H-KNSL-F.LAIBBEF-W-ABZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur absturzsichernden Fensterbefestigung mit bauaufsichtlicher Zulassung
- Lastverteilung auf vier Dübel
- Ermöglicht regelkonforme Befestigung der W-ABZ in der Laibung in weiteren Mauerwerksuntergründen
Die jeweilige Zulassung des verwendeten Dübelsystems ist zu beachten.
Datenblätter(X)
Befestigung absturzsichernder Fensterelemente in Verbindung mit der Fenstermontageschiene W-ABZ in der Laibung mit vier Dübel je Konsole
Erweitert das Anwendungsgebiet in Verbindung mit dem Kunststoffrahmendübel W-UR 8 auf weitere Verankerungsgründe wie:
- Kalksandvollstein
- Kalksandlochstein
- Porenbeton
- Voll und Hohlblocksteine aus Normalbeton
- Vollziegel
- Hochlochziegel bzw. Laibungsziegel
- Fenstermontageschiene W-ABZ wird nach der Montageanleitung am Blendrahmen des Fensterelements montiert
- Die H-Konsole an der Leibung befestigen
- Die Fenstermontageschiene W-ABZ über Justiermöglichkeiten ausrichten, sodass die flächig auf der H-Konsole in der Laibung aufliegt
- H-Konsole W-ABZ mit geeignetem Dübelsystem (Kunststoff-Rahmendübel W-UR 8, Würth Injektionstechnik) befestigen
Werkstoff | Stahl |
Länge x Breite x Höhe (LxBxH) | 290 x 280 x 3 mm |
Materialstärke (t) | 3 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!